PFERD 馬印
PBUL軸付ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、10d1x10d2x20
軸径(Φmm)
6
仕様
推奨使用速度(rpm)4000~9500
長さ(mm)
トリム:20
全長(mm)
120
線径(Φmm)
0.30
カップ径(Φmm)
10
ブラシ径(Φmm)
10
最高使用速度(m/s)
20000(rpm)
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31472194
PBUL10S659205
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73636282
PBUL10S659205
¥
11,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください