PBURプラスチックガード付軸付ブラシ、縁曲げ、スチールW、13

PBURプラスチックガード付軸付ブラシ、縁曲げ、スチールW、13 - PFERD 馬印PBURプラスチックガード付軸付ブラシ、縁曲げ、スチールW、13 - PFERD 馬印
軸径(Φmm)6仕様推奨使用速度(rpm)7500~11300長さ(mm)トリム:25全長(mm)70線径(Φmm)0.35カップ径(Φmm)16ブラシ径(Φmm)13最高使用速度(m/s)15000(rpm)内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31472219PBUR13S530979
16,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
73636307PBUR13S530979
10,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする