PFERD 馬印
PBURプラスチックガード付軸付ブラシ、縁曲げ、スチールW、20
軸径(Φmm)
6
仕様
推奨使用速度(rpm)6300~9400
長さ(mm)
トリム:25
全長(mm)
70
線径(Φmm)
0.35
カップ径(Φmm)
22
ブラシ径(Φmm)
20
最高使用速度(m/s)
12500(rpm)
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31472228
PBUR20S530993
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73636316
PBUR20S530993
¥
15,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください