PFERD 馬印
PBURプラスチックガード付軸付ブラシ、縁曲げ、スチールW、25
軸径(Φmm)
6
仕様
推奨使用速度(rpm)6300~9400
長さ(mm)
トリム:25
全長(mm)
70
線径(Φmm)
0.35
カップ径(Φmm)
30
ブラシ径(Φmm)
25
最高使用速度(m/s)
12500(rpm)
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31472237
PBUR25S531013
¥
27,900
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73636325
PBUR25S531013
¥
17,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください