PFERD 馬印
PBURプラスチックガード付軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスW
軸径(Φmm)
6
長さ(mm)
トリム:25
全長(mm)
70
線径(Φmm)
0.20
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カップ径(Φmm)
ブラシ径(Φmm)
最高使用速度(m/s)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31472246
PBUR13SS531020
16
13
15000(rpm)
¥
27,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31472255
PBUR20SS531037
22
20
12500(rpm)
¥
33,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31472264
PBUR25SS531044
30
25
12500(rpm)
¥
43,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73636352
PBUR25SS531044
30
25
12500(rpm)
¥
27,000
取扱い終了
73636334
PBUR13SS531020
16
13
15000(rpm)
¥
17,300
取扱い終了
73636343
PBUR20SS531037
22
20
12500(rpm)
¥
21,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください