PFERD 馬印
PBUS軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、10d1x10d2
軸径(Φmm)
6
仕様
推奨使用速度(rpm)8000~13000
長さ(mm)
トリム:20
全長(mm)
60
線径(Φmm)
0.30
カップ径(Φmm)
10
ブラシ径(Φmm)
10
最高使用速度(m/s)
20000(rpm)
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31472289
PBUS10SS659250
¥
26,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73636377
PBUS10SS659250
¥
16,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください