PFERD 馬印
PBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、10d1x10d2x20l
軸径(Φmm)
6
仕様
推奨使用速度(rpm)10000~15000
長さ(mm)
トリム:20
全長(mm)
65
線径(Φmm)
0.35
カップ径(Φmm)
10
ブラシ径(Φmm)
10
最高使用速度(m/s)
20000(rpm)
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31472298
PBU10S153277
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73636386
PBU10S153277
¥
7,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください