PBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、15d1x16d2x22l

PBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、15d1x16d2x22l - PFERD 馬印PBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、15d1x16d2x22l - PFERD 馬印
軸径(Φmm)6仕様推奨使用速度(rpm)9000~13500長さ(mm)トリム:22全長(mm)65線径(Φmm)0.35カップ径(Φmm)16ブラシ径(Φmm)15最高使用速度(m/s)18000(rpm)内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31472307PBU15S153253
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
73636395PBU15S153253
7,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする