PBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、20d1x22d2x25l

PBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、20d1x22d2x25l - PFERD 馬印PBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、20d1x22d2x25l - PFERD 馬印
軸径(Φmm)6仕様推奨使用速度(rpm)9000~13500長さ(mm)トリム:25全長(mm)70線径(Φmm)0.20カップ径(Φmm)22ブラシ径(Φmm)20最高使用速度(m/s)18000(rpm)内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31472316PBU20S530900
17,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
73636404PBU20S530900
10,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする