PFERD 馬印
PBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、30d1x29d2x25l
軸径(Φmm)
6
仕様
推奨使用速度(rpm)7500~11300
長さ(mm)
トリム:25
全長(mm)
70
線径(Φmm)
0.20
カップ径(Φmm)
29
ブラシ径(Φmm)
30
最高使用速度(m/s)
18000(rpm)
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31472325
PBU30S530917
¥
24,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73636413
PBU30S530917
¥
15,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください