PFERD 馬印
PBU軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、15d1x16d2
軸径(Φmm)
6
仕様
推奨使用速度(rpm)7200~11700
長さ(mm)
トリム:22
全長(mm)
65
線径(Φmm)
0.20
カップ径(Φmm)
16
ブラシ径(Φmm)
15
最高使用速度(m/s)
18000(rpm)
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31472343
PBU15SS530931
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73636438
PBU15SS530931
¥
12,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください