PFERD 馬印
PBU軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、20d1x22d2
軸径(Φmm)
6
仕様
推奨使用速度(rpm)7200~11700
長さ(mm)
トリム:25
全長(mm)
70
線径(Φmm)
0.20
カップ径(Φmm)
22
ブラシ径(Φmm)
20
最高使用速度(m/s)
18000(rpm)
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31472359
PBU20SS530948
¥
27,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73636447
PBU20SS530948
¥
17,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください