PBU軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、30d1x29d2

PBU軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、30d1x29d2 - PFERD 馬印PBU軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、30d1x29d2 - PFERD 馬印
仕様推奨使用速度(rpm)6000~9800軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:25全長(mm)70線径(Φmm)0.20カップ径(Φmm)29ブラシ径(Φmm)30最高使用速度(m/s)18000(rpm)内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31472368PBU30SS530955
40,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
73636456PBU30SS530955
25,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする