PFERD 馬印
PF Dインターナルバー6mm軸 12.0x8x6x60 #120
粒度
120
材質
電着ダイヤモンド
質量(g)
23
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
47400(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)
52
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31472386
DZY-N12-119297
¥
7,450
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73636474
DZY-N12-119297
¥
5,540
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください