PFERD 馬印
PFERD CBNインターナルバー 3mm軸 1x3x45 #120
材質
CBN(電着ボンド)
軸径(Φmm)
3
粒度
120
質量(g)
19(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15500(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)
44
首下長(mm)
10
内容量
1箱(5本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31472395
BKU-A1.0-258996
¥
16,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73636483
BKU-A1.0-258996
¥
11,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください