PFERD 馬印
PFERD CBNインターナルバー 3mm軸 4x3x45 #120
粒度
120
軸径(Φmm)
3
材質
CBN(電着ボンド)
質量(g)
19(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
63000(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)
41
首下長(mm)
5
内容量
1箱(5本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31472456
BKU-A4.0-259085
¥
22,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73636544
BKU-A4.0-259085
¥
16,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください