PFERD 馬印
PFERD CBNインターナルバー 3mm軸 5x5x3x50 #120
粒度
120
軸径(Φmm)
3
材質
CBN(電着ボンド)
質量(g)
24(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
43300(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)
45
内容量
1箱(5本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31472474
BZY-N5.0-119372
¥
20,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73636562
BZY-N5.0-119372
¥
15,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください