PFERD 馬印
PFERD CBNインターナルバー 3mm軸 6x3x45 #120
軸径(Φmm)
3
粒度
120
材質
CBN(電着ボンド)
質量(g)
4(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
44600(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)
39
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31472483
BKU-N6.0-259146
3
44600(柄のクランプ深さ10mm時)
¥
6,930
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73636578
BKU-N6.0-259146
3
44600(柄のクランプ深さ10mm時)
¥
5,060
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください