PFERD 馬印
PFERD CBNインターナルバー 6mm軸 6x6x6x60 #120
粒度
120
軸径(Φmm)
6
材質
CBN(電着ボンド)
質量(g)
13(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
86800(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)
54
首下長(mm)
19
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31472517
BZY-A6.0-119389
¥
4,640
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73636605
BZY-A6.0-119389
¥
3,440
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください