PFERD 馬印
PFERD CBNインターナルバー 6mm軸 8x6x60 #120
粒度
120
軸径(Φmm)
6
材質
CBN(電着ボンド)
質量(g)
13(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
66300(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)
52
首下長(mm)
10
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31472526
BKU-A8.0-259207
¥
8,600
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
73636614
BKU-A8.0-259207
¥
6,420
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください