PFERD 馬印
PFERD CBNインターナルバー 6mm軸12x8x6x60 #120
材質
CBN(電着ボンド)
軸径(Φmm)
6
粒度
120
質量(g)
22(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
47400(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)
52
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31472553
BZY-N12-119426
¥
8,130
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73636648
BZY-N12-119426
¥
6,080
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください