PFERD CBNインターナルバー 6mm軸15x10x6x60#120

PFERD CBNインターナルバー 6mm軸15x10x6x60#120 - PFERD 馬印PFERD CBNインターナルバー 6mm軸15x10x6x60#120 - PFERD 馬印
材質CBN(電着ボンド)質量(g)24(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])33300(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)50内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31472569BZY-N15-1194331206
11,300
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
73636657BZY-N15-1194331206
8,480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする