PFERD 馬印
PFERD Dニードルヤスリ 三角 3.5x3.5x3.5 #170
粒度
120
刃長(mm)
70
全長(mm)
170
材質
工具鋼
質量(g)
6(パッケージ含まず)
柄の形状
丸
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31472623
DF4132ND016756
¥
5,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73636718
DF4132ND016756
¥
4,480
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください