PFERD 馬印
PFERD ダイヤモンドコテヤスリ 丸 3径 #120
粒度
120
刃長(mm)
25×2
全長(mm)
150
材質
工具鋼
質量(g)
8(パッケージ含まず)
柄の形状
角
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31472675
DF24RF017180
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
73636763
DF24RF017180
¥
7,320
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください