PFERD 馬印
PFERDダイヤモンドニードルヤスリ 11本組セット #170
粒度
170
刃長(mm)
70
全長(mm)
140
セット内容
平・R角付平・鋭先平・三角・角・半丸・丸・刀刃・羽根刃・楕円・バレッテ 11本セット
材質
工具鋼
質量(g)
74(パッケージ含まず)
柄の形状
丸
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31472788
DF4211SET017401
¥
57,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73636876
DF4211SET017401
¥
46,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください