PFERD 馬印
PFERDダイヤモンドニードルヤスリ 5本組セット #170
粒度
170
刃長(mm)
70
全長(mm)
140
セット内容
平・三角・角・半丸・丸 5本セット
材質
工具鋼
質量(g)
76(パッケージ含まず)
柄の形状
丸
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31472806
DF4205SET017371
¥
25,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73636894
DF4205SET017371
¥
21,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください