PFERD 馬印
PFERDダイヤモンドニードルヤスリ 角 2.6x2.6 #120
粒度
120
刃長(mm)
70
全長(mm)
140
材質
工具鋼
質量(g)
6(パッケージ含まず)
柄の形状
丸
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31472815
DF4142ND016794
¥
4,930
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
73636903
DF4142ND016794
¥
3,980
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください