PFERD 馬印
PFERDダイヤモンドニードルヤスリ刀刃5幅x1.8厚#170
粒度
170
柄の形状
丸
材質
工具鋼
全長(mm)
140
質量(g)
6(パッケージ含まず)
刃長(mm)
70
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31472928
DF4172ND016879
170
140
70
¥
6,420
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73637016
DF4172ND016879
170
140
70
¥
4,480
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください