PFERD 馬印
PFERDダイヤモンドハンディヤスリ 5本組セット #120
粒度
120
刃長(mm)
100
全長(mm)
215
セット内容
平・半丸・三角・角・丸 5本セット
材質
工具鋼
質量(g)
227(パッケージ含まず)
柄の形状
角
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31472973
DF2627SET017357
¥
58,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73637068
DF2627SET017357
¥
52,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください