PFERD 馬印
PFERDダイヤモンドハンディヤスリ 角 5.5x5.5 #120
粒度
120
刃長(mm)
100
全長(mm)
215
材質
工具鋼
質量(g)
41(パッケージ含まず)
柄の形状
角
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31472998
DF2608DH017333
¥
11,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73637086
DF2608DH017333
¥
10,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください