PFERD 馬印
PFERDダイヤモンドミニヤスリセット半丸・三角・平・角・丸#170
粒度
170
刃長(mm)
40
全長(mm)
140
セット内容
半丸・三角・平・角・丸 5本セット
材質
工具鋼
質量(g)
24(パッケージ含まず)
柄の形状
角
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31473077
DF3090SET323694
¥
28,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73637165
DF3090SET323694
¥
21,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください