PFERD 馬印
PFダイヤモンドインターナルバー3mm軸 1x3x45 #120
材質
電着ダイヤモンド
質量(g)
19(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
103300(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)
44
内容量
1箱(5本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31473086
DKU-A1.0-258637
120
10
¥
15,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73637174
DKU-A1.0-258637
120
10
¥
10,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください