PFERD 馬印
PFダイヤモンドインターナルバー3mm軸 4x3x45 #120
材質
電着ダイヤモンド
質量(g)
19(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
50400(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)
41
内容量
1箱(5本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31473113
DKU-A4.0-258729
120
5
¥
20,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73637208
DKU-A4.0-258729
120
5
¥
15,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください