PFERD 馬印
PFダイヤモンドインターナルバー3mm軸 6x3x45 #120
粒度
120
材質
電着ダイヤモンド
質量(g)
4(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
53900(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)
39
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31473129
DKU-A6.0-258781
¥
6,360
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
73637217
DKU-A6.0-258781
¥
4,620
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください