PFERD 馬印
PFダイヤモンドインターナルバー3mm軸3.0x4x3x40#120
粒度
120
材質
電着ダイヤモンド
質量(g)
19(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
99800(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)
36
首下長(mm)
19
内容量
1箱(5本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31473156
DZY-A3.0-119204
¥
15,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73637244
DZY-A3.0-119204
¥
11,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください