PFERD 馬印
PFダイヤモンドインターナルバー6mm軸6.0x6x6x60#120
粒度
120
材質
電着ダイヤモンド
質量(g)
13(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
86800(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)
54
首下長(mm)
19
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31473217
DZY-A6.0-119259
¥
4,280
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
73637305
DZY-A6.0-119259
¥
3,160
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください