PFERD 馬印
PFダイヤモンドインターナルバー6mm軸8.0x8x6x60#120
粒度
120
材質
電着ダイヤモンド
質量(g)
15(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
66300(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)
52
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31473226
DZY-N8.0-119273
¥
5,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73637314
DZY-N8.0-119273
¥
4,020
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください