PFERD 馬印
PFダイヤモンドバー 3mm軸ツリー型3x7x3x50 #120
粒度
120
軸径(Φmm)
3
材質
電着ダイヤモンド
形状
ツリー形状
質量(g)
4(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
68800(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)
43
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31473235
DSPG3-7-536421
¥
4,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73637323
DSPG3-7-536421
¥
3,660
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください