PFERD 馬印
PFダイヤモンドバー 6mm軸 10x20x6x70 #45
材質
電着ダイヤモンド
形状
R付円筒形状
質量(g)
22(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
29000(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)
50
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31473253
DWR10-20-354001
45
6
¥
13,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73637348
DWR10-20-354001
45
6
¥
10,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください