PFERD 馬印
PFダイヤモンドバー 6mm軸 15x13x6x63 #120
材質
電着ダイヤモンド
形状
円錐形状
質量(g)
17(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
27500(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)
50
アングル
60度
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31473269
DSK15-60-806173
120
6
¥
19,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73637357
DSK15-60-806173
120
6
¥
14,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください