PFERD 馬印
PFダイヤモンドバー 6mm軸 6x11x6x61 #120
材質
電着ダイヤモンド
形状
円錐形状
質量(g)
10(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
72300(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)
50
アングル
30度
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31473278
DSK6-30-354070
120
6
¥
10,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73637366
DSK6-30-354070
120
6
¥
7,560
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください