PFERD 馬印
RBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、100d1x12b
軸径(Φmm)
6
仕様
推奨使用速度(rpm):10000~15000,結び数:22
長さ(mm)
トリム:19
全長(mm)
42
線径(Φmm)
0.35
ブラシ幅(mm)
12
ブラシ径(Φmm)
100
最高使用速度(m/s)
20000(rpm)
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31473296
RBG100S530351
¥
71,200
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73637384
RBG100S530351
¥
46,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください