PFERD 馬印
RBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、76d1x12b
軸径(Φmm)
6
仕様
推奨使用速度(rpm):12500~18800,結び数:18
長さ(mm)
トリム:16
全長(mm)
42
線径(Φmm)
0.35
ブラシ幅(mm)
12
ブラシ径(Φmm)
76
最高使用速度(m/s)
25000(rpm)
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31473305
RBG76S658482
¥
33,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73637393
RBG76S658482
¥
21,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください