RBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、100d1x10b

RBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、100d1x10b - PFERD 馬印
軸径(Φmm)6仕様推奨使用速度(rpm):6000~9000長さ(mm)トリム:20全長(mm)50線径(Φmm)0.30ブラシ幅(mm)10ブラシ径(Φmm)100最高使用速度(m/s)12000(rpm)内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31473314RBU100S658451
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
73637402RBU100S658451
16,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする