RBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、40d1x9bx9l2

RBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、40d1x9bx9l2 - PFERD 馬印
軸径(Φmm)6仕様推奨使用速度(rpm):9000~13500長さ(mm)トリム:9全長(mm)46線径(Φmm)0.20ブラシ幅(mm)9ブラシ径(Φmm)40最高使用速度(m/s)18000(rpm)内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31473339RBU40S153048
14,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
73637427RBU40S153048
8,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする