PFERD 馬印
RBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、50d1x4bx9l2
軸径(Φmm)
6
仕様
推奨使用速度(rpm):7500~11300
長さ(mm)
トリム:9
全長(mm)
41
線径(Φmm)
0.20
ブラシ幅(mm)
4
ブラシ径(Φmm)
50
最高使用速度(m/s)
15000(rpm)
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31473357
RBU50S806593
¥
21,600
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73637445
RBU50S806593
¥
13,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください