PFERD 馬印
RBU軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、100d1x10b
軸径(Φmm)
6
仕様
推奨使用速度(rpm):4800~7800
長さ(mm)
トリム:20
全長(mm)
50
線径(Φmm)
0.30
ブラシ幅(mm)
10
ブラシ径(Φmm)
100
最高使用速度(m/s)
12000(rpm)
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31473384
RBU100SS658475
¥
42,800
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73637472
RBU100SS658475
¥
27,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください