PFERD 馬印
RBU軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、50d1x4bx9l2
軸径(Φmm)
6
仕様
推奨使用速度(rpm):6000~9800
長さ(mm)
トリム:9
全長(mm)
41
線径(Φmm)
0.20
ブラシ幅(mm)
4
ブラシ径(Φmm)
50
最高使用速度(m/s)
15000(rpm)
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31473427
RBU50SS806623
¥
38,700
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73637515
RBU50SS806623
¥
29,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください