PFERD 馬印
RBU軸付ブラシ、縁曲げ、プラスチック繊維、70d1x15b
軸径(Φmm)
6
仕様
推奨使用速度(rpm):6000~9800
長さ(mm)
トリム:19
全長(mm)
50
線径(Φmm)
1.10
ブラシ幅(mm)
15
ブラシ径(Φmm)
70
最高使用速度(m/s)
15000(rpm)
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31473479
RBU70PFCG899359
¥
57,200
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73637567
RBU70PFCG899359
¥
40,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください