PFERD 馬印
RBU軸付ブラシ、縁曲げ、プラスチック繊維、70d1x8bx19l2
軸径(Φmm)
6
仕様
推奨使用速度(rpm):6000~9800
長さ(mm)
トリム:19
全長(mm)
50
線径(Φmm)
0.55
ブラシ幅(mm)
8
ブラシ径(Φmm)
70
最高使用速度(m/s)
15000(rpm)
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31473488
RBU70PFCG936559
¥
60,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
73637576
RBU70PFCG936559
¥
43,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください